PHILIPS EVOKIT PANEELI 2X4 43L 33W 840 UNV 0-10 LED jälkiasennussarja, 4, 300 lm, LED, Dimmable, 120-277V AC, Evokit Panel, Korvaa 3 lamppua T8 | CT7RJV 60YN96

PHILIPS EVOKIT PANEELI 2X4 43L 33W 840 UNV 0-10 LED jälkiasennussarja, 4, 300 lm, LED, Dimmable, 120-277V AC, Evokit Panel, Korvaa 3 lamppua T8

Varastossa
Tuote: CT7RJV Malli: EVOKIT PANEL 2X4 43L 33W 840 UNV 0-10Ristiviite: 60YN96

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€698.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-jälkiasennussarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.72
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS EVOKIT PANEELI 2X4 43L 33W 840 UNV 0-10 LED jälkiasennussarja, 4, 300 lm, LED, Dimmable, 120-277V AC, Evokit Panel, Korvaa 3 lamppua T8
€698.11 /pakkaus