Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PHILIPS 929002091503 Led Bulb, 2700K Color Temperature, 500 Lumens, 5.5W, 120VAC | CH6NFM 54YP74

PHILIPS 929002091503 Led-polttimo, 2700K värilämpötila, 500 lumenia, 5.5W, 120VAC

Varastossa
Tuote: CH6NFM Malli: 929002091503Ristiviite: 54YP74

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-vaihtolamppu
Base TypeKeskikokoinen ruuvi E26
Säteen kulma300 astetta
Lampun halkaisija1 7 / 8 "
PolttimopesäLasi
Lamppujen valmistajien takuun pituus1 v.
Värilämpötila.2700K
CRI90
Energy Star -yhteensopivaKyllä
Suorittaa loppuunPoista valinta
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Valon jakautuminenOmnidirectional
Lumens500 lm
Min. Lämpötila-4 astetta F
Kokonaispituus8 1 / 8 "
Nimetty elämä15000 tuntia.
Karkea palveluEi
ShapeF15
Säröillä kestäväEi
Temp. alue-4 - 113 astetta F
KolmitieEi
TyyppiKoriste
Jännite120V AC
Watts5.5W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaKiina

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS 929002091503 Led-polttimo, 2700K värilämpötila, 500 lumenia, 5.5W, 120VAC
€10.30 / yksikkö