Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PHILIPS BURTON 0002004PK HAL Hehkulamppu T11 2-pin (GY6.35) PK6 | AH4NZH 35FV29

PHILIPS BURTON 0002004PK HAL-lamppu T11 2-pin (GY6.35) PK6

Varastossa
Tuote: AH4NZH Malli: 0002004PKRistiviite: 35FV29

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,031.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHalogeenilamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä2000 hr.
Base Type2-napainen (GY6.35)
PolttimopesäLasi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Lampun värilämpötila4200K
Lampun halkaisija1 / 2 "
Lampun viimeistelyPoista valinta
lampun tyyppiHalogeeni
Valoteho4000 - 4999K, kylmä valkoinen
Lumens900
Maks. Kokonaispituus1.5 "
Lampun kokoT
VirtalähdePlug and Play
Karkea palveluEi
Säröillä kestäväEi
KolmitieEi
TyyppiMiniatyyri
Jännite120
Watts50

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lampun muoto: T11
    • Himmennettävä: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen lampun käyttöikäLampun halkaisijaValotehoLumensWattsHinta
PHILIPS BURTON 1017111PK HAL Lamppu T11 2-pin (GY6.35) PK3 | AH4NZG 35FV24 1017111PK4000 hr.31 / 64 "3000-3999K, lämmin valkoinen86035€443.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS BURTON 0002004PK HAL-lamppu T11 2-pin (GY6.35) PK6
€1,031.49 / yksikkö