Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PFERD 17108 Pyöreä viila Karkea 12 tuuman pituus x 1-1/8 tuuman leveys | AH6GET 35ZG27

PFERD 17108 Pyöreä viila karkea 12 tuumaa pituus x 1-1/8 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AH6GET Malli: 17108Ristiviite: 35ZG27

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä tiedosto
Hioma-aineAlumiinioksidi
VäriHarmaa
LuokkaKarkea
Korkeus11 / 32 "
Pituus12 "
ShapePuoli kierros
Leveys1.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.268
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)5.59
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pakattu: laatikko

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PFERD 17108 Pyöreä viila karkea 12 tuumaa pituus x 1-1/8 tuumaa leveys
€91.07 / yksikkö