PETROCHEM GEARSYN EP-320-005 Vaihteistoöljy, synteettinen, Sae Grade 90, 5 Gal, Pail, H2 Ei kosketusta ruokaan | CT7QFA 6HXL9

PETROCHEM GEARSYN EP-320-005 Vaihteistoöljy, synteettinen, Sae Grade 90, 5 Gal, Pail, H2 Ei kosketusta ruokaan

Varastossa
Tuote: CT7QFA Malli: GEARSYN EP-320-005Ristiviite: 6HXL9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€917.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdeöljy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.0925
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PETROCHEM FOODSAFE FMO 460-005 vaihteistoöljy, mineraali, 5 gal, sanko, H1 elintarvikelaatu | CT7QDK 40P276 FOODSAFE FMO 460-005€409.53
PETROCHEM DIVIDER 210-001 Gear Oil, Mineral, Sae Grade 20, 1 Gal, Jug, H1 Food Grade | CT7QDL 45VF82 JAKAJA 210-001€100.28
PETROCHEM DIVIDER OIL 210-055 Gear Oil, Mineral, Sae Grade 20, 55 Gal, Drum, H1 Food Grade | CT7QDM 45VG44 JAKAJAÖLJY 210-055€3,464.82
PETROCHEM FOODSAFE FMO 220-005 Gear Oil, Mineraali, Sae Grade 50, 5 Gal, Pail, H1 Food Grade | CT7QDN 40P274 FOODSAFE FMO 220-005€468.56
PETROCHEM DIVIDER OIL 90-001 Gear Oil, Mineral, Sae Grade 5W, 1 Gal, Jug, H1 Food Grade | CT7QDP 45VF55 JAKAJAÖLJY 90-001€89.93
PETROCHEM DIVIDER OIL 90-055 Gear Oil, Mineral, Sae Grade 5W, 55 Gal, Drum, H1 Food Grade | CT7QDQ 45VG45 JAKAJAÖLJY 90-055€3,425.72
PETROCHEM FOODSAFE FMO 320-005 Gear Oil, Mineraali, Sae Grade 60, 5 Gal, Pail, H1 Food Grade | CT7QDR 40P275 FOODSAFE FMO 320-005€464.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PETROCHEM GEARSYN EP-320-005 Vaihteistoöljy, synteettinen, Sae Grade 90, 5 Gal, Pail, H2 Ei kosketusta ruokaan
€917.44 / yksikkö