PETROCHEM FOODSAFE AIR LINE FG-32-005 paineilmatyökalujen voiteluaine, synteettinen, -67°F, 510°F | CT7QBG 6HXJ6

PETROCHEM FOODSAFE AIR LINE FG-32-005 paineilmatyökalujen voiteluaine, synteettinen, -67 F, 510 F

Varastossa
Tuote: CT7QBG Malli: FOODSAFE AIR LINE FG-32-005Ristiviite: 6HXJ6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€837.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVoiteluaine

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.4195
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PETROCHEM AIRGUARD 32-001 paineilmatyökalujen voiteluaine, synteettinen, -50°F, 450°F | CT7QAT 6HXJ9 AIRGUARD 32-001€223.27
PETROCHEM AIRGUARD 32-005 paineilmatyökalujen voiteluaine, synteettinen, -50°F, 450°F | CT7QAU 6HXJ8 AIRGUARD 32-005€848.16
PETROCHEM AIRGUARD 68-001 paineilmatyökalujen voiteluaine, synteettinen, -55°F, 450°F | CT7QAV 40P267 AIRGUARD 68-001€252.96
PETROCHEM AIRGUARD 46-001 paineilmatyökalujen voiteluaine, synteettinen, -55°F, 450°F | CT7QAW 40P265 AIRGUARD 46-001€252.96
PETROCHEM AIRGUARD 46-005 paineilmatyökalujen voiteluaine, synteettinen, -55°F, 450°F | CT7QAX 40P266 AIRGUARD 46-005€953.72
PETROCHEM AIRGUARD 68-005 paineilmatyökalujen voiteluaine, synteettinen, -55°F, 450°F | CT7QAY 40P268 AIRGUARD 68-005€953.72
PETROCHEM AIRGUARD 32-055 paineilmatyökalujen voiteluaine, synteettinen, -55°F, 450°F | CT7QAZ 45VG24 AIRGUARD 32-055€7,548.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PETROCHEM FOODSAFE AIR LINE FG-32-005 paineilmatyökalujen voiteluaine, synteettinen, -67 F, 510 F
€837.26 / yksikkö