PETERSEN-TUOTTEET 938-7126 -testari, kaivoaukko, virtsarakon tyyli, 26 tuuman koko | CF2YBT

PETERSEN PRODUCTS 938-7126 Testeri, kaivo, virtsarakon malli, koko 26 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF2YBT Malli: 938-7126

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,194.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätestaaja
Maks. Tiivisteen halkaisija26.3 "
Min. Tiivisteen halkaisija21.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 65.25
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Tiivisteen halkaisijaMin. Tiivisteen halkaisijaHinta
PETERSEN-TUOTTEET 938-7124 Testaaja, kaivonreikä, virtsarakon tyyli, 24 tuuman koko | CF2YBQ 938-712424.3 "20 "€5,036.95
PETERSEN-TUOTTEET 938-7129 Testaaja, tarkastusaukko, virtsarakon tyyli, 29 tuuman koko | CF2YBV 938-712929.3 "24 "€5,265.75
PETERSEN-TUOTTEET 938-7130-testaaja, tarkastusaukko, virtsarakon tyyli, 30 tuuman koko | CF2YBX 938-713030.3 "25 "€5,281.98
PETERSEN-TUOTTEET 938-7132-testaaja, tarkastusaukko, rakon tyyli, 32 tuuman koko | CF2YBZ 938-713232.8 "27.5 "€5,686.04
PETERSEN-TUOTTEET 938-7134 Testaaja, tarkastusaukko, virtsarakon tyyli, 34 tuuman koko | CF2YCB 938-713424.3 "30 "€5,827.21
PETERSEN-TUOTTEET 938-7136 Testaaja, kaivonreikä, virtsarakon tyyli, 36 tuuman koko | CF2YCD 938-713636 "31.5 "€5,950.54
PETERSEN-TUOTTEET 938-7232 testaaja, tarkastusaukko, levytyyli, 32 tuuman koko | CF2YCF 938-723230 "18 "€2,948.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 938-7126 Testeri, kaivo, virtsarakon malli, koko 26 tuumaa
€5,194.35 / yksikkö