Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PETERSEN PRODUCTS 148-0030 putkitulppa, mekaaninen, Ez - Swet Style, halkaisija 2.75 - 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF3AYA Malli: 148-0030

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€569.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkitulppa
Rungon materiaaliPii
kahvan pituus12.5 "
Max. Halkaisija3"
Max. Paine60 psi
Maks. Lämpötila200 astetta F
Pienin Dia.2.75 "
Putken nimelliskoko (tuumaa)3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 148-0030 putkitulppa, mekaaninen, Ez - Swet Style, halkaisija 2.75 - 3 tuumaa
€569.58 / yksikkö