Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PETERSEN PRODUCTS 148-0015 putkitulppa, mekaaninen, Ez - Swet Style, halkaisija 1.41 - 1.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF3AXX Malli: 148-0015

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€131.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkitulppa
Rungon materiaaliPii
kahvan pituus8.5 "
Max. Halkaisija1.5 "
Max. Paine60 psi
Maks. Lämpötila200 astetta F
Pienin Dia.1.41 "
Putken nimelliskoko (tuumaa)1-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 148-0015 putkitulppa, mekaaninen, Ez - Swet Style, halkaisija 1.41 - 1.5 tuumaa
€131.25 / yksikkö