PETERSEN PRODUCTS 145-9148 putkitulppa, mekaaninen, korkeapaine, halkaisija 14.9 - 15.6 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF3ANA Malli: 145-9148

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,493.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkitulppa
Rungon materiaaliAlumiini
Ohittaa1 "Nainen
Max. Halkaisija15.625 "
Maks. Pää231 ft
Max. Paine100 psi
Maks. Lämpötila200 astetta F
Pienin Dia.14.875 "
Putken nimelliskoko (tuumaa)16 "
Kokonaispituus3.83 "
Tiivisteen pituus1.5 "
Tiivistemateriaalinitriili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.8
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. HalkaisijaMaks. PääMax. PaineNimellinen KokoKokonaispituusHinta
PETERSEN PRODUCTS 145-9024 Putkitulppa, mekaaninen, korkeapaine, halkaisija 2.5 - 2.6 tuumaa | CF3ALU 145-90242.625 "462 ft200 psi-4.5 "€764.11
PETERSEN PRODUCTS 145-9026 Putkitulppa, mekaaninen, korkeapaine, halkaisija 2.7 - 2.8 tuumaa | CF3ALV 145-90262.812 "462 ft200 psi-4.5 "€816.04
PETERSEN PRODUCTS 145-9028 Putkitulppa, mekaaninen, korkeapaine, halkaisija 2.82 - 3.0 tuumaa | CF3ALW 145-90283"462 ft200 psi-4.5 "€869.59
PETERSEN PRODUCTS 145-9030 Putkitulppa, mekaaninen, korkeapaine, 3.0 - 3.1 tuuman halkaisija | CF3ALX 145-90303.188 "462 ft200 psi-4.5 "€918.46
PETERSEN PRODUCTS 145-9031 Putkitulppa, mekaaninen, korkeapaineinen, halkaisija 3.2 - 3.3 tuumaa | CF3ALY 145-90313.375 "462 ft200 psi-4.5 "€970.39
PETERSEN PRODUCTS 145-9033 Putkitulppa, mekaaninen, korkeapaineinen, halkaisija 3.4 - 3.5 tuumaa | CF3ALZ 145-90333.562 "462 ft200 psi-4.5 "€1,025.56
PETERSEN PRODUCTS 145-9035 Putkitulppa, mekaaninen, korkeapaineinen, halkaisija 3.6 - 3.7 tuumaa | CF3AMA 145-90353.75 "462 ft200 psi-4.5 "€1,079.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 145-9148 putkitulppa, mekaaninen, korkeapaine, halkaisija 14.9 - 15.6 tuumaa
€4,493.33 / yksikkö