Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PETERSEN PRODUCTS 143-9060 Putkitulppa, mekaaninen, vahvistettu, siipimutteri, halkaisija 6 tuumaa | CF3AJB

PETERSEN PRODUCTS 143-9060 putkitulppa, mekaaninen, vahvistettu, siipimutteri, halkaisija 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF3AJB Malli: 143-9060

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkitulppa
Rungon materiaaliABS
Max. Halkaisija6.08 "
Maks. Pää40 ft
Max. Paine17.3 PSI
Maks. Lämpötila125 astetta F
Pienin Dia.5.77 "
Putken nimelliskoko (tuumaa)6"
Kokonaispituus3.75 "
TiivistemateriaaliLuonnonkumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. HalkaisijaMax. PaineKokonaispituusHinta
PETERSEN PRODUCTS 143-9020-E Putkitulppa, mekaaninen, vahvistettu, siipimutteri, putken pää, halkaisija 2 tuumaa | CF3AHV 143-9020-E2.17 "17 psi1.87 "€16.38
PETERSEN PRODUCTS 143-9030-E Putkitulppa, mekaaninen, vahvistettu, siipimutteri, putken pää, halkaisija 3 tuumaa | CF3AHW 143-9030-E3.1 "17 psi2.5 "€19.90
PETERSEN PRODUCTS 143-9040-E Putkitulppa, mekaaninen, vahvistettu, siipimutteri, putken pää, halkaisija 4 tuumaa | CF3AHX 143-9040-E4.06 "17 psi2.5 "€24.15
PETERSEN PRODUCTS 143-9080-E Putkitulppa, mekaaninen, vahvistettu, siipimutteri, putken pää, halkaisija 8 tuumaa | CF3AHZ 143-9080-E8.03 "17 psi3.75 "€86.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 143-9060 putkitulppa, mekaaninen, vahvistettu, siipimutteri, halkaisija 6 tuumaa
€51.74 / yksikkö