PETERSEN PRODUCTS 127-016-BB putkitulppa, puhallettava, lohko ja ilma, halkaisija 16 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF2YQM Malli: 127-016-BB

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€17,525.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkitulppa
Rungon materiaalipolyuretaani
Tyhjennetty halkaisija11.1 "
Tyhjennetty pituus80 "
Laipan koko2"
Max. Halkaisija16 "
Maks. Pää115 ft
Maks. Lämpötila225 astetta F
Tulpan pituus20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 66.6
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyhjennetty halkaisijaTyhjennetty pituusMax. HalkaisijaMaks. PääHinta
PETERSEN PRODUCTS 127-012-BB Putkitulppa, puhallettava, lohko ja ilmaus, halkaisija 12 tuumaa | CF2YQL 127-012-BB9.5 "80 "12 "138 ft€12,618.33
PETERSEN PRODUCTS 127-018-BB Putketulppa, puhallettava, lohko ja ilmaus, halkaisija 18 tuumaa | CF2YQN 127-018-BB11.1 "88 "18 "115 ft€21,030.55
PETERSEN PRODUCTS 127-020-BB Putkitulppa, puhallettava, lohko ja ilmaus, halkaisija 20 tuumaa | CF2YQP 127-020-BB11.1 "96 "20 "92 ft€27,339.71
PETERSEN PRODUCTS 127-024-BB Putkitulppa, puhallettava, lohko ja ilmaus, halkaisija 24 tuumaa | CF2YQQ 127-024-BB11.75 "112 "24 "92 ft€30,844.80
PETERSEN PRODUCTS 127-030-BB Putkitulppa, puhallettava, lohko ja ilmaus, halkaisija 30 tuumaa | CF2YQR 127-030-BB11.75 "136 "30 "70 ft€51,174.33
PETERSEN PRODUCTS 127-036-BB Putkitulppa, puhallettava, lohko ja ilmaus, halkaisija 36 tuumaa | CF2YQT 127-036-BB11.75 "160 "36 "58 ft€56,081.45
PETERSEN PRODUCTS 127-042-BB Putkitulppa, puhallettava, lohko ja ilmaus, halkaisija 42 tuumaa | CF2YQU 127-042-BB15 "184 "42 "46 ft€82,019.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 127-016-BB putkitulppa, puhallettava, lohko ja ilma, halkaisija 16 tuumaa
€17,525.45 / yksikkö