PETERSEN PRODUCTS 118-042-08 Pakkeri, puhallettava, halkaisija 42 tuumaa, kosketinpituus 8 jalkaa

Varastossa
Tuote: CF2XUN Malli: 118-042-08

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,884.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkaaja
Rungon materiaaliEPDM
Tyhjennetty halkaisija8"
Tyhjennetty pituus154 "
Max. Halkaisija42 "
Maks. Pää16 ft
Maks. Lämpötila225 astetta F
Portin koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 62.1
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyhjennetty halkaisijaTyhjennetty pituusMax. HalkaisijaMaks. PääHinta
PETERSEN-TUOTTEET 118-004-06 Pakkaaja, puhallettava, kärjen korjaus, 4 tuuman halkaisija, 6 jalkaa kosketuksen pituus | CF2XTY 118-004-062.5 "84 "4"28 ft€812.99
PETERSEN-TUOTTEET 118-006-06 Pakkain, puhallettava, kärjen korjaus, 6 tuuman halkaisija, 6 jalan kosketuspituus | CF2XTZ 118-006-063"86 "6"28 ft€1,020.70
PETERSEN PRODUCTS 118-008-08 Pakkaaja, puhallettava, pisteen korjaus, halkaisija 8 tuumaa, 8 jalan kosketuspituus | CF2XUA 118-008-085"112 "8"28 ft€1,638.95
PETERSEN-TUOTTEET 118-010-08 Pakkaaja, puhallettava, kärjen korjaus, halkaisija 10 tuumaa, kontaktin pituus 8 jalkaa | CF2XUB 118-010-085"114 "10 "28 ft€1,927.80
PETERSEN-TUOTTEET 118-012-08 Pakkaaja, puhallettava, kärjen korjaus, halkaisija 12 tuumaa, kontaktin pituus 8 jalkaa | CF2XUC 118-012-085"124 "12 "28 ft€2,056.00
PETERSEN-TUOTTEET 118-015-08 Pakkaaja, puhallettava, kärjen korjaus, halkaisija 15 tuumaa, kontaktin pituus 8 jalkaa | CF2XUD 118-015-085"127 "15 "28 ft€2,111.17
PETERSEN PRODUCTS 118-016-08 Pakkaaja, puhallettava, pisteen korjaus, halkaisija 16 tuumaa, 8 jalan kosketuspituus | CF2XUE 118-016-085"128 "16 "28 ft€2,244.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 118-042-08 Pakkeri, puhallettava, halkaisija 42 tuumaa, kosketinpituus 8 jalkaa
€8,884.43 / yksikkö