Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KYNÄKONEEN TOIMINTA 1000300312 Kyynärpää 45 asteen ruostumatonta terästä FNPT 1/2 | AF7FLY 20XY91

PENN MACHINE WORKS 1000300312 Kyynärpää 45 astetta ruostumaton teräs FNPT 1/2"

Varastossa
Tuote: AF7FLY Malli: 1000300312Ristiviite: 20XY91

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 45 astetta
Rungon materiaali304 / 304L ruostumaton teräs
luokka3000 lb
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine3000 psi @ 100 astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7307225000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaalieräPutken kokoHinta
PENN MACHINE WORKS 3000300171 Kyynärpää 90 astetta matalan lämpötilan teräs FNPT 1-1/2" | AF7FLT 20XY20 3000300171LF2 matalalämpötilainen teräsKyynärpää, 90 astetta1.5 "€308.10
PENN MACHINE WORKS 1000300112 Kyynärpää 90 astetta ruostumaton teräs FNPT 1/2" | AF7FLU 20XY71 1000300112304 / 304L ruostumaton teräsKyynärpää, 90 astetta1 / 2 "€80.19
PENN MACHINE WORKS 1500300112 Kyynärpää 90 astetta ruostumaton teräs FNPT 3/4" | AF7FLV 20XY72 1500300112304 / 304L ruostumaton teräsKyynärpää, 90 astetta3 / 4 "€107.19
PENN MACHINE WORKS 2000300112 Kulmakulma 90 astetta ruostumaton teräs FNPT 1" | AF7FLW 20XY73 2000300112304 / 304L ruostumaton teräsKyynärpää, 90 astetta1"€170.11
KYNÄKONEEN TOIMINTA 4000300112 Kyynärpää 90 asteen ruostumatonta terästä Fnpt 2 tuumaa | AF7FLX 20XY75 4000300112304 / 304L ruostumaton teräsKyynärpää, 90 astetta2"€554.79
PENN MACHINE WORKS 1500300312 Kulma 45 astetta ruostumaton teräs FNPT 3/4" | AF7FLZ 20XY92 1500300312304 / 304L ruostumaton teräsKyynärpää, 45 astetta3 / 4 "€159.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PENN MACHINE WORKS 1000300312 Kyynärpää 45 astetta ruostumaton teräs FNPT 1/2"
€122.22 / yksikkö