Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PENBERTHY 1LG-42 lasitankosarja Tavallinen 5/8 tuumaa Halkaisija 42 tuumaa L | AA3KPV 11N059

PENBERTHY 1LG-42 lasitankosarja, tavallinen 5/8 tuumaa, halkaisija 42 tuumaa L

Varastossa
Tuote: AA3KPV Malli: 1LG-42Ristiviite: 11N059

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€209.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen lasitankosarja
Rungon materiaaliBorosilikaattilasi, pronssitanko
Keskeltä keskelle pituus42 "
Lasin pituus40 "
Max. Paine400 psi
Maks. Lämpötila300-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.422
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)130.81
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7002201000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lasiputki OD (5/8 ")
    • Suojatankojen määrä (4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskeltä keskelle pituusLasin pituusHinta
PENBERTHY LG-8 lasitankosarja tavallinen 3/4 tuuman halkaisija 8 tuuman pituus | AA3KND 11N021 LG-88"6"€44.68
PENBERTHY LG-9 lasitankosarja, tavallinen halkaisija 3 / 4in, 9 tuumaa | AA3KNE 11N022 LG-99"7"€55.28
PENBERTHY LG-10 lasitankopakkaus, tavallinen 3/4 tuuman halkaisija 10 tuumaa | AA3KNF 11N023 LG-1010 "8"€58.80
PENBERTHY LG-11 lasitanko, tavallinen 3/4 tuuman halkaisija 11 tuumaa L | AA3KNG 11N024 LG-1111 "9"€64.52
PENBERTHY LG-12 lasisauvasarja tavallinen 3/4in halkaisija 12 tuuman pituus | AA3KNH 11N025 LG-1212 "10 "€69.14
PENBERTHY LG-13 lasitankosarja tavallinen 3/4 tuuman halkaisija 13 tuumaa | AA3KNJ 11N026 LG-1313 "11 "€76.91
PENBERTHY LG-14 lasitankosarja, tavallinen 3/4 tuuman halkaisija 14 tuumaa AA3KNK 11N027 LG-1414 "12 "€75.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PENBERTHY 1LG-42 lasitankosarja, tavallinen 5/8 tuumaa, halkaisija 42 tuumaa L
€209.55 / yksikkö