Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PEMKO PK 55 DX 20 savutiiviste 20 jalkaa tummanruskea | AH7CXN 36RP79

PEMKO PK 55 DX 20' savutiiviste 20 jalkaa tummanruskea

Varastossa
Tuote: AH7CXN Malli: PK 55 DX 20'Ristiviite: 36RP79

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSavutiiviste
VäriTumman ruskea
MateriaaliPemkopreeni
AsennustyyppiItseliimautuva
Kokonaiskorkeus1 / 4 "
Kokonaispituus20ft.
kokonaisleveys1 / 2 "
Projektio3 / 16 "
Myyty nimellärulla
Pysyy joustavana-40 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)29.46
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
PEMKO PK 55 DX 17 PK 55 DX 17 '17ft.€34.82
PEMKO PK 55 DX 25 PK 55 DX 25 '25ft.€50.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEMKO PK 55 DX 20' savutiiviste 20 jalkaa tummanruskea
€40.60 / yksikkö