Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PEMKO CFM83-SLF-HD1xSER8 Sähkökäyttöinen pianosarana Luonnollinen | AE3QDY 5EPE3

PEMKO CFM83-SLF-HD1xSER8 Electric Geared Piano Sarana Natural

Varastossa
Tuote: AE3QDY Malli: CFM83-SLF-HD1xSER8Ristiviite: 5EPE3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,048.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäyttöinen pianosarja
VäriLuonnollinen
Suorittaa loppuunLuonnollinen
TarvikkeetMukana
Reiät lehtiä kohti20
Lehtien paksuus0.187 "
Pituus7ft.
Kantavuus540 lb
MateriaaliAlumiini
AsennusTäysi Mortise
Leveys25 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.4605
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)114.3
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8302106030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEMKO CFM83-SLF-HD1xSER8 Electric Geared Piano Sarana Natural
€1,048.45 / yksikkö