Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PEMKO 315SSN48 Oven alareuna 4 jalkaa | AC8WLE 3EGT6

PEMKO 315SSN48 Oven alalakaisu 4 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC8WLE Malli: 315SSN48Ristiviite: 3EGT6

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€129.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOvenlakaisu
Laipan korkeus1-1 / 4 "
LaippamateriaaliRuostumaton teräs
Lisää väriMusta
Lisää materiaaliNeopreeni
Lisää koko5 / 16 "
Pituus4ft.
Projektio3 / 16 "
LakaisutyyppiYksittäinen Fin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.648
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)122.94
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaippamateriaaliLisää väriLisää materiaaliLisää kokoPituusProjektioHinta
PEMKO 315CN36 Oven alaosa 3 jalkaa | AC8WKP 3EGP9 315CN36Anodisoitu alumiiniMustaNeopreeni7 / 16 "3ft.1 / 4 "€29.26
PEMKO 315CN48 Oven alareuna 4 jalkaa | AC8WKQ 3EGR1 315CN48Anodisoitu alumiiniMustaNeopreeni7 / 16 "4ft.1 / 4 "€38.05
PEMKO 315DN36 Oven alaosa 3 jalkaa | AC8WKR 3EGR2 315DN36Tumma pronssi-alumiiniMustaNeopreeni7 / 16 "3ft.1 / 4 "€33.61
PEMKO 315DN48 Oven alareuna 4 jalkaa | AC8WKT 3EGR3 315DN48Tumma pronssi-alumiiniMustaNeopreeni7 / 16 "4ft.1 / 4 "€49.76
PEMKO 315SSN36 Oven alareuna 3 jalkaa | AC8WLD 3EGT5 315SSN36Ruostumaton teräsMustaNeopreeni5 / 16 "3ft.3 / 16 "€103.39
PEMKO 307AV48 Oven alaosa 4 jalkaa | AC8WLH 3EGU3 307AV48AlumiiniHarmaaVinyyli insertti7 / 8 "4ft.1 / 4 "€16.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEMKO 315SSN48 Oven alalakaisu 4 jalkaa
€129.07 / yksikkö