Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PELTOR 312-1274 -korvatulpat 33db johdotettu universaali - 100 kpl pakkaus | AD2DKF 3NHF2

PELTOR 312-1274 korvatulpat 33db johdolla yleiskäyttöinen - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AD2DKF Malli: 312-1274Ristiviite: 3NHF2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvatulpat
Johdon väripunainen
Metalli havaittavissaEi
Melunvaimennusluokka NRR33 dB
PakkausPoly-laukku
Paria pakkausta kohti100
Pistokkeen väriKeltainen
Tulpan materiaalipolyuretaani
ShapeSoittokello
KokoYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)30.23
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Johdollinen / ilman johtoa (johdollinen)
    • Alamerkki: EAR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PELTOR 312-1274 korvatulpat 33db johdolla yleiskäyttöinen - 100 kpl
€69.90 /pakkaus