Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PELICAN 2745C LED-ajovalaisin, muovi, 50 000 h. Lampun käyttöikä, musta | CD3RGZ 49XK74

PELICAN 2745C LED ajovalaisin, muovi, 50 000 hr. Lampun käyttöikä, musta

Varastossa
Tuote: CD3RGZ Malli: 2745CRistiviite: 49XK74

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€61.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeadlamp
Sisältää paristotKyllä
Akun palamisaika20/40 h.
Akun kokoAAA
Akun tyyppiEmäksinen
Säteen etäisyys35 / 25m
korinvärisetMusta
Rungon materiaaliMuovi
Taskulampun säteen tyyppiSäädettävä, Spot
Taskulampun luokkaTeollinen
Lampun käyttöikä50,000 hr.
lampun tyyppiLED
Lens Materialpolykarbonaatti
ValotehotilatKorkea matala
Lumens33/17
Lumen-alue0 ja 49
Suurin lumenia teho32
AsennustyyppiHihna
Paristojen määrä3
Huippusäteen intensiteetti309/155 cd
Käyntiaika korkeassa asetuksessa20 hr.
Turvallisuus arvioituLuokka I, Div. 1
TurvallisuusarviointiLuokka I, Div. 1, ryhmät A, B, C, D
Kytkimen tyyppiNappi
Veden tunkeutumisluokitusIPX4
Paino paristoilla3.30 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuurin lumenia tehoAkun palamisaikaSäteen etäisyysHuippusäteen intensiteettiKäyntiaika korkeassa asetuksessaTurvallisuus arvioituTurvallisuusarviointiPaino paristoillaHinta
PELICAN 2720 Ajovalaisin Led 5/80 Lime Musta | AC6HGP 33W919 2720808/175 h.15 / 56m790/60 cd8 hr.Ei turvallisuuttaEi eristetty3.8 oz.€75.08
PELICAN 2750CC Ajovalaisin, 183 lm maks. kirkkaus, 11 h maks. käyntiaika, 63 m Suurin säteen etäisyys, korkea/matala | CT7PNB 796CE4 2750CC--------€74.01
PELICAN 027600-0102-110 Ajovalaisin, 289 lm maks. kirkkaus, 2 h Käyttöaika maksimikirkkaudella, 101 m Suurin säteen etäisyys | CT7PNC 43MJ59 027600-0102-110--------€80.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PELICAN 2745C LED ajovalaisin, muovi, 50 000 hr. Lampun käyttöikä, musta
€61.35 / yksikkö