PEERLESS PEE-5411135 Proof-kelaketju / kotimainen 3/16 tuuman luokka 30 | AH8PYZ 38XH88

PEERLESS PEE-5411135 Proof kelaketju / kotimainen 3/16 tuuman luokka 30

Varastossa
Tuote: AH8PYZ Malli: PEE-5411135Ristiviite: 38XH88

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€611.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetju
LuokitteluKela
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka30
Pituus250ft.
Linkin tyyppiSuoraan
Linkit jalkaa kohti12 ja 13
MateriaaliHiiliteräs
Kaupan koko3 / 16 "
TyyppiHitsatut
Työkuorman raja800 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.824
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)31.75
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nostamiseen: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKaupan kokoTyökuorman rajaHinta
PEERLESS PEE-5411235 Proof-ketjuketju/kotimainen 1/4 tuuman luokka 30 | AH8PZA 38XH89 PEE-5411235141ft.1 / 4 "1300 paunaa.€444.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEERLESS PEE-5411135 Proof kelaketju / kotimainen 3/16 tuuman luokka 30
€611.78 / yksikkö