PEERLESS 6020332 Chain, Carbon Steel, 3 Inch Trade Size, 255 lb, Zinc Plated, 100 ft Length | CT7PCJ 48RR44

PEERLESS 6020332 Ketju, hiiliteräs, 3 tuuman kauppakoko, 255 lb, sinkitty, pituus 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: CT7PCJ Malli: 6020332Ristiviite: 48RR44

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€542.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.29
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunLuokkaeräPituusMateriaaliKaupan kokoTyökuorman rajaHinta
PEERLESS PEE-5041454 Kotimaan kuljetusketju 1/4 tuuman luokka 70 | AH8PYY 38XH87 PEE-5041454Kulta kromaatti70Ketju200ft.Hiiliteräs1 / 4 "3150 lb€1,914.06
PEERLESS PEE-H2612-0552 Keltainen muoviketjuhitsaus 8 mm 150 jalkaa | AH8PZJ 38XH98 PEE-H2612-0552Keltainen-Ketju150ft.Muovi--€385.42
PEERLESS 5260963 Kuljetusketju, 10 Ft. Pituus, hiiliteräs | CH6KEN 48RR12 5260963-70Ketju10 ft.Hiiliteräs5 / 16 "-€84.45
PEERLESS 5510305 Suora ketju, 5 Ft. Pituus, luokka 100, 5/16 tuuman kauppa, 5700 lbs. Työkuormitusraja | CH6KGP 48RN41 5510305Musta Thermadep100Ketju5 ft.Alloy Steel5 / 16 "5700 lbs.€45.69
PEERLESS 5510410 Suora ketju, 10 Ft. Pituus, luokka 100, 3/8 tuuman kauppa, 8800 lbs. Työkuormitusraja | CH6KGQ 48RN47 5510410Musta Thermadep100Ketju10 ft.Alloy Steel3 / 8 "8800 lbs.€107.28
PEERLESS 5510920 Suora ketju, 20 Ft. Pituus, luokka 100, 3/4 tuuman kauppa, 35300 lbs. Työkuormitusraja | CH6KGR 48RN60 5510920-100Ketju20 ft.Alloy Steel3 / 4 "35300 lbs.€975.53
PEERLESS H3340-5524 Ketju koukuilla, seosteräs, 3/8 tuuman kauppakoko, 7100 Lb työkuorma, musta oksidi | CT7NYD 48RR08 H3340-5524--Ketju----€182.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEERLESS 6020332 Ketju, hiiliteräs, 3 tuuman kauppakoko, 255 lb, sinkitty, pituus 100 jalkaa
€542.48 / yksikkö