Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PECO CONTROL SYSTEMS TA167-007 Fan Coil Termostaatti Elektroninen Analoginen | AE8TMZ 6FFX7

PECO CONTROL SYSTEMS TA167-007 Fan Coil -termostaatti elektroninen analoginen

Varastossa
Tuote: AE8TMZ Malli: TA167-007Ristiviite: 6FFX7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€139.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuulettimen kelan termostaatti
VäriValkoinen
Ohjausalue50-90 XNUMX F
Syvyys1"
näyttöAnaloginen
Kotelon tyyppiJäykkä vinyyli
Tuulettimen vaihtoHi-Med-Low
Täyden kuorman ampeerit @ 120 V5.8
Täyden kuorman ampeerit @ 240 VAC2.9
Korkeus2 13 / 16 "
Lukittu roottorin vahvistin @ 120 V34.8
Lukittu roottorin vahvistin @ 240 V17.4
AsennusasentoPystysuora
Vaiheiden lukumäärä2
Kytkinten lukumäärä6
Anturin tyyppiTermistori
ErikoistiedotPienjännitetermostaatti on sähköisesti eristetty verkkojännitteen tuulettimen kytkennästä
Vaihda toimintaa0-10 VDC
Kytkimen tyyppi0 - 10 VDC
Järjestelmän vaihtoLämpö-pois-viileä
Lämpötila Asetukset päivässäManuaalinen säätö
TyyppiElektroninen, analoginen
käytätTuulettimen kela, 2 putkea tai 4 putkea
Jännite24 VAC tai 110-277 VAC
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9032100030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tasauspyörästö (aste F) (1)
    • Arvioitu lentäjille (125VA)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PECO CONTROL SYSTEMS TA167-007 Fan Coil -termostaatti elektroninen analoginen
€139.66 / yksikkö