PATTERSON FAN FHVTCC Air Circulator Trailer Cooler 240v | AA4VLR 13F722

PATTERSON FAN FHVTCC ilmakiertolaitteen perävaunun jäähdytin 240v

Varastossa
Tuote: AA4VLR Malli: FHVTCCRistiviite: 13F722

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,001.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankierrätin
Laakerityyppipallo
Puhaltimen kierrosluku1075
CFM @ 0.000 tuumaa. SP2800
CFM-alue2800
Poistokorkeus (tuumaa)4
Purkausleveys (tuumaa)16
Drive TypeSuora
Täyden kuorman ampeerit2.9/1.5
Asunnon syvyys25 "
Asumisen viimeistelySininen jauhetakki
Asunnon korkeus16 "
Kotelo16 Teräs
Kotelon leveys16 "
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila112 F
Maks. Tulolämpötila112 astetta F.
Moottori HP3/4
Moottorin kierrosluku1075
MoottorityyppiAvaa tippuminen
AsennusKääntyvä seinä
Vaihe1
NopeusYksi
Nopeus hallittavissaEi
TyyppiPerävaunun jäähdytin
Jännite230/460
Pyörän halkaisija10.5 "
Pyörän materiaaliSinkitty
Pyörän leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.8
Laivan korkeus (cm)64.77
Laivan pituus (cm)41.59
Laivan leveys (cm)41.28
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PATTERSON FAN FHVTCC ilmakiertolaitteen perävaunun jäähdytin 240v
€2,001.18 / yksikkö