PASS AND SEYMOUR FR075-LB-tukikahvat vakiokäyttöön, jaettu sauva, halkaisija 0.750 0.990 - XNUMX XNUMX tuumaa.

Tuote: CH4LEE Malli: FR075-LB
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuki Grip
Paalin pituus10 "
Murtolujuus1320 paunaa.
Kaapelin halkaisija0.75 - 0.99 "
Verkon pituus (tuumaa)11 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaalin pituusKaapelin halkaisijaHinta
PASS JA SEYMOUR FR200-LB -tukikahvat vakiokäyttöön, jaettu sauva, halkaisija 2.000 2.490 - 4 XNUMX tuumaa. | CHXNUMXLDM FR200-LB18 "2 - 2.49 "-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR FR175-LB -tukikahvat vakiokäyttöön, jaettu sauva, halkaisija 1.750 1.990 - 4 XNUMX tuumaa. | CHXNUMXLDQ FR175-LB14 "1.75 - 1.99 "-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR FR150-LB -tukikahvat vakiokäyttöön, jaettu sauva, halkaisija 1.500 1.740 - 4 XNUMX tuumaa. | CHXNUMXLDV FR150-LB14 "1.5 - 1.74 "-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR FR125-LB -tukikahvat vakiokäyttöön, jaettu sauva, halkaisija 1.250 1.490 - 4 XNUMX tuumaa. | CHXNUMXLDY FR125-LB14 "1.25 - 1.49 "-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR FR100-LB -tukikahvat vakiokäyttöön, jaettu sauva, halkaisija 1.000 1.240 - 4 XNUMX tuumaa. | CHXNUMXLEB FR100-LB14 "1 - 1.24 "-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR FR062-LB -tukikahvat vakiokäyttöön, jaettu sauva, halkaisija 0.620 - 0.740 tuumaa. | CH4LEH FR062-LB10 "0.62 - 0.74 "-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR FR050-LB -tukikahvat vakiokäyttöön, jaettu sauva, halkaisija 0.500 - 0.610 tuumaa. | CH4LEL FR050-LB10 "0.5 - 0.61 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PASS AND SEYMOUR FR075-LB-tukikahvat vakiokäyttöön, jaettu sauva, halkaisija 0.750 0.990 - XNUMX XNUMX tuumaa.