PASLODE 650199 Metalliliitosnaulat, 2-1/2 tuuman pituus, vähähiilinen teräs | CG8YLY 60RA89

PASLODE 650199 Metalliliitosnaulat, 2-1/2 tuuman pituus, vähähiilinen teräs

Varastossa
Tuote: CG8YLY Malli: 650199Ristiviite: 60RA89

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€188.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKynnet
LajittelukulmaSuoraan
Lajittelutyyppitarttuva
Kiinnittimen tyyppiMetalliset liitosnaulat
Suorittaa loppuunBRITE
Pään tyyliTasainen
Pituus2 1 / 2 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
PistetyyppiDiamond
VarsiTasoita
Varsi Dia.0.131 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.6425
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää: lämpökäsitellyt kynnet

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PASLODE 650199 Metalliliitosnaulat, 2-1/2 tuuman pituus, vähähiilinen teräs
€188.16 / yksikkö