Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARLEC CS25-0512 Tiiviste 0.4921 tuumaa - 0.5118 | AG3CHN 32UT78

PARLEC CS25-0512 Tiiviste 0.4921 tuumaa - 0.5118

Varastossa
Tuote: AG3CHN Malli: CS25-0512Ristiviite: 32UT78

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistä
Collet-sarjaER
Koko0.4921 - 0.5118 "
TyyppiJäähdytysneste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0284
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8466100130

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARLEC CS25-0512 Tiiviste 0.4921 tuumaa - 0.5118
€52.13 / yksikkö