Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARLEC B40-02MT1 Modulaarinen varsi Bt 40 #2 Mt Nenä 1.75 tuumaa | AC2RTM 2MKW4

PARLEC B40-02MT1 Modulaarinen varsi Bt 40 #2 Mt Nokka 1.75 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2RTM Malli: B40-02MT1Ristiviite: 2MKW4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€175.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiovarren työkalun pidike
Sisällä Morse Taper#2
Nenä Dia.1.75 sisään.
Projektio1.75 "
Projektiovälilinja nenän päähän1.75 sisään.
kynttiläBT 40
TyyppiMorsen kartio

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliProjektioHinta
PARLEC B40-03MT2 Modulaarivarsi Bt 40 # 3 Mt Nose 1.75 In | AC2RTN 2MKW5 B40-03MT22.5 "€170.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARLEC B40-02MT1 Modulaarinen varsi Bt 40 #2 Mt Nokka 1.75 tuumaa
€175.72 / yksikkö