Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARLEC 12MCRB-563 holkin tehojyrsintä 0.5625 tuumaa 2.75 tuumaa | AC2RVC 2MLA6

PARLEC 12MCRB-563 holkin tehojyrsintä 0.5625 tuumaa 2.75 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2RVC Malli: 12MCRB-563Ristiviite: 2MLA6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräholkki
Pituus2.75 "
Dia ulkopuolella.1.25 "
Koko0.562 "
TyyppiJyrsintä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
PARLEC 12MCRB-100 holkin tehojyrsintä 1 tuuman 2.75 tuuman pituus | AC2RUX 2MLA1 12 MCRB-1001"€101.76
PARLEC 12MCRB-750 holkin tehojyrsintä 0.75 tuumaa 2.75 tuumaa | AC2RUY 2MLA2 12 MCRB-7500.75 "€143.80
PARLEC 12MCRB-500 holkin tehojyrsintä 0.5 tuuman 2.75 tuuman pituus | AC2RUZ 2MLA3 12 MCRB-5000.5 "€143.80
PARLEC 12MCRB-625 holkin tehojyrsintä 0.625 tuumaa 2.75 tuumaa | AC2RVA 2MLA4 12 MCRB-6250.625 "€143.80
PARLEC 12MCRB-375 holkin tehojyrsintä 0.375 tuumaa 2.75 tuumaa | AC2RVB 2MLA5 12 MCRB-3750.375 "€143.80
PARLEC 12MCRB-875 holkin tehojyrsintä 0.875 tuumaa 2.75 tuumaa | AC2RVD 2MLA7 12 MCRB-8750.875 "€143.80
PARLEC 12MCRB-250-holkin tehojyrsintä 0.25 tuumaa 2.75 tuuman pituus | AC2RVE 2MLA8 12 MCRB-2500.25 "€143.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARLEC 12MCRB-563 holkin tehojyrsintä 0.5625 tuumaa 2.75 tuumaa
€101.76 / yksikkö