Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER SST-6M pikaliitin, 3/4 tuuman koko, suuri virtaus | AC4XVD 31A973

PARKER SST-6M pikaliitin, 3/4 tuuman koko, suuri virtaus

Varastossa
Tuote: AC4XVD Malli: SST-6MRistiviite: 31A973

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€309.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikakytkin
LaakerimateriaaliRuostumaton teräs
LaakeritRuostumaton
Rungon materiaali303 SS
Kehon koko3 / 4 "
Yhteyden tyyppiNPTF
Suorittaa loppuun303 SS
Virtausnopeus28 Gal / min
Pituus2 11 / 64 "
Lukon tyyppiLukituspallot
Lukitusmekanismipallo
Max. Käyttöpaine3000 psi
Maks. Käyttölämpötila250 astetta F
Max. Paine3000 psi
Max. Työpaine3000 psi
Min. Käyttölämpötila-40 astetta F
Käyttölämpötila alue-40 - 250 astetta F
Parker-vaihtoSST-6M
Putken koko NPT3 / 4 "
Tiivistemateriaalinitriili
Hihamateriaali303 SS
Temp. alue-40 - 250 F
Kierteen koko3 / 4-14 "
KiertyyppiMies
TyyppiLiitin (runko)
Venttiilin tyyppiValitsematon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineRungon materiaaliKehon kokoMax. TyöpaineParker-vaihtoKierteen kokoKiertyyppiSuorittaa loppuunHinta
PARKER BST-1 pikaliitin, 1/8 tuuman koko, suuri virtaus | AC4XUF 31A952 BST-12500 psiMessinki1 / 8 "2500 PSIBST-11 / 8-27 "NainenMessinki€19.71
PARKER BST-1M pikaliitin, 1/8 tuuman koko, suuri virtaus | AC4XUG 31A953 BST-1M2500 psiMessinki1 / 8 "2500 PSIBST-1M1 / 8-27 "MiesMessinki€21.05
PARKER BST-2 pikaliitin, 1/4 tuuman koko, suuri virtaus | AC4XUH 31A954 BST-25200 psiMessinki1 / 4 "5200 PsiBST-21 / 4-18 "NainenMessinki€22.71
PARKER BST-2M pikaliitin, 1/4 tuuman koko, suuri virtaus | AC4XUJ 31A955 BST-2M5200 psiMessinki1 / 4 "5200 PsiBST-2M1 / 4-18 "MiesMessinki€22.64
PARKER BST-3 pikaliitin, 3/8 tuuman koko, suuri virtaus | AC4XUK 31A956 BST-32700 psiMessinki3 / 8 "2700 PsiBST-33 / 8-18 "NainenMessinki€28.97
PARKER BST-3M pikaliitin, 3/8 tuuman koko, suuri virtaus | AC4XUL 31A957 BST-3M2700 psiMessinki3 / 8 "2700 PsiBST-3M3 / 8-18 "MiesMessinki€28.97
PARKER BST-4 pikaliitin, 1/2 tuuman koko, suuri virtaus | AC4XUM 31A958 BST-42200 psiMessinki1 / 2 "2200 PsiBST-41 / 2-14 "NainenMessinki€41.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER SST-6M pikaliitin, 3/4 tuuman koko, suuri virtaus
€309.49 / yksikkö