Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER SH4-63 ruostumattomasta teräksestä valmistettu hydraulinen liitin, 1/2 tuumaa, uros | AC4XRC 31A903

PARKER SH4-63 ruostumattomasta teräksestä valmistettu hydraulinen liitin, 1/2 tuumaa, uros

Varastossa
Tuote: AC4XRC Malli: SH4-63Ristiviite: 31A903

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkimen runko
LaakerimateriaaliRuostumaton teräs
LaakeritRuostumaton
Rungon materiaali303 SS
Kehon koko1 / 2 "
Yhteyden tyyppiNPTF
Suorittaa loppuun303 SS
Virtausnopeus12 GPM
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine1500 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 250 astetta F
Parker-vaihtoSH4-63
Putken koko NPT1 / 2 "
TiivistemateriaaliBuna-N
SammutaKaksinkertainen
Temp. alue-40 - 250 F
Kierteen koko1 / 2 "-14
TyyppiLiitin urospuoli
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8481803090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 60-sarjan kytkinnippa on suunniteltu käytettäväksi monenlaisissa hydraulisissa sovelluksissa, joissa nesteputket on kytkettävä ja irrotettava purkamatta koko LVI-kokoonpanoa
    • Sovelluksia ovat teollisuuden hydrauliikka-, kaasu-, vesi-, jäähdytysnesteputket elintarvike- ja kemianteollisuudessa
    • Putkiventtiilit ja metalli-metalli-venttiilin pysäytys mahdollistavat venttiilin linjauksen ylläpitämisen ilman virtauksen tarkistusta
    • Karkaistu runko kestää kulutusta
    • Siinä on tiivisterakenne, joka kestää korkeita paineita ja tarjoaa positiivisen sulkemisen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineLaakerimateriaaliRungon materiaaliKäyttölämpötila alueParker-vaihtoTiivistemateriaaliKierteen kokoKehon kokoHinta
PARKER BH1-61 hydrauliliitin uros 1/8 tuumaa | AC4XQC 31A879 BH1-611000 psiRuostumaton teräsMessinki-40 - 250 astetta FBH1-61Buna-N1 / 8 "-271 / 8 "€25.13
PARKER BH2-61 hydrauliliitin uros 1/4 tuumaa | AC4XQD 31A880 BH2-611000 psiRuostumaton teräsMessinki-40 - 250 astetta FBH2-61Buna-N1 / 4 "-181 / 4 "€27.39
PARKER BH3-61 Hydrauliliitin 3/8 tuuman uros | AC4XQE 31A881 BH3-611000 psiRuostumaton teräsMessinki-40 - 250 astetta FBH3-61Buna-N3 / 8 "-183 / 8 "€32.68
PARKER BH4-61 hydrauliliitin uros 1/2 tuumaa | AC4XQF 31A882 BH4-611000 psiRuostumaton teräsMessinki-40 - 250 astetta FBH4-61Buna-N1 / 2 "-141 / 2 "€44.22
PARKER BH6-61 Hydrauliliitin 3/4 tuuman uros | AC4XQG 31A883 BH6-611000 psiRuostumaton teräsMessinki-40 - 250 astetta FBH6-61Buna-N3 / 4 "-143 / 4 "€79.42
PARKER BH8-61 hydrauliliitin uros 1 tuuma | AC4XQH 31A884 BH8-611000 psiRuostumaton teräsMessinki-40 - 250 astetta FBH8-61Buna-N1 "-11-1 / 21"€115.13
PARKER H1-63 hydrauliliitin uros 1/8 tuumaa | AC4XQJ 31A885 H1-635000 psiRuostumaton teräsTeräs-40 - 250 astetta FH1-63Buna-N1 / 8 "-271 / 8 "€17.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER SH4-63 ruostumattomasta teräksestä valmistettu hydraulinen liitin, 1/2 tuumaa, uros
€122.59 / yksikkö