Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER PSG-3MF -kosteusilmaisin AF2PUA 6X720

PARKER PSG-3MF kosteusilmaisin

Varastossa
Tuote: AF2PUA Malli: PSG-3MFRistiviite: 6X720

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäkölasi, kosteuden osoitin
rakentaminenKiinteä kupari jatkuu
Malli2 kpl Parkerin O-renkaalla
Koko kokoaminen3 / 8M x 3 / 8F
Asennustyyppileimahtaa
Kokonaispituus3.17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi9025803500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoko kokoaminenAsennustyyppiKokonaispituusHinta
PARKER PSG-2S -kosteusilmaisin AF2PUC 6X722 PSG-2S1/4 x 1/4Hiki4.88 "€42.12
PARKER PSG-3S -kosteusilmaisin AF2PUD 6X723 PSG-3S3/8 x 3/8Hiki4.88 "€50.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER PSG-3MF kosteusilmaisin
€54.50 / yksikkö