Tämä kauko-asennettava staattinen paineventtiilin jakoputkisto on suunniteltu eristämään, tyhjentämään ja kalibroimaan painelähettimet, mittareita ja kytkimiä öljy- ja kaasuteollisuudessa, petrokemian-, kemian-, sähköntuotanto-, kuljetus- ja ydinvoimateollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Parker HALS2V jakotukin venttiilissä on lämpökoodilla jäljitettävä runko ja konepelti.
- Siinä on ergonomisesti suunniteltu T-tankokahva, jossa on positiivinen kiinnitys helpottaa käyttöä.
- Värikoodatut venttiilit ja pölysuojukset auttavat tunnistamaan ja valitsemaan erilaisia kokoonpanoja. Sinikorkkinen venttiili tarkoittaa eristystä ja punainen korkki venttiili ilmausta/tyhjennystä.
- Se on varustettu metalli-metalli-istuimilla kuplantiiviin sulkemisen varmistamiseksi.
- Turvallinen tiivisteholkin lukkomutteri tarjoaa tärinänvaimennustehon.
- Tässä yksikössä on istukkavarsi, joka tarjoaa puhalluksen estävän alhaisen vääntömomentin ja laipan työntöholkin tiiviin tiivistyksen ja tasaisen tiivisteen puristuksen varmistamiseksi.
- Se tarjotaan PTFree connect -tyyppisillä ratkaisuilla pistorasialiitäntöihin ja muihin portteihin, mukaan lukien tuuletusaukot.
- Tämän liitäntäjärjestelmän avulla käyttäjät voivat koota ja järjestää putkilinjat mihin tahansa jakotukin porttiin, jopa ilman nestemäistä tiivisteainetta tai PTFE-teippiä.
Yhteensopivat lisävarusteet:
Standardit ja hyväksynnät:
- ANSI B16.34 luokka 2500
- MSS SP-99
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä eroa on venttiilin ja jakotukin välillä?
V. Jakotukki on yhdistelmä venttiileitä yhdessä rungossa erillisillä aukoilla ja säätimillä. Näissä jakotukissa käytetään yleisesti ilma-, neula-, pallo- ja ilmausventtiilejä.
K. Missä Parker Hannifinin pääkonttori sijaitsee?
A. Parker Hannifinin yrityksen pääkonttori sijaitsee Mayfield Heightsissa, Ohiossa, Suur-Clevelandissa. Se perustettiin vuonna 1917, ja se on ollut julkisen kaupankäynnin kohteena NYSE:ssä 9. joulukuuta 1964 lähtien.