Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER F602-06WGR / M4 paineilmansuodatin 250 Psi 4.9 tuuman leveys | AB6KHD 21U836

PARKER F602-06WGR/M4 paineilmasuodatin 250 Psi 4.9 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AB6KHD Malli: F602-06WGR/M4Ristiviite: 21U836

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€449.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineilmansuodatin
KulhomateriaaliPainevalettu sinkki
Kulhon koko16 oz.
Tyhjennysportin kokoTyönnä tyyppi
Tyhjennystyyppiautomaattisesti
Suodatinmassatpolypropeeni
Suodattimen luokitus5 mikronin
Kotelosinkki
Max. Virtaus270 cfm
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila150-astetta F
Kokonaiskorkeus8.72 "
kokonaisleveys4.9 "
Putken koko3 / 4 "NPT
KokoRaskas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.835
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)39.12
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. VirtausKokonaiskorkeusPutken kokoHinta
PARKER F602-08WGR / M4 paineilmansuodatin 250 Psi 4.9 tuuman leveys | AB6KHE 21U837 F602-08WGR / M4300 cfm8.72 "1 "NPT€442.56
PARKER F602-12WGR / M4 paineilmasuodatin 250 Psi 4.9 tuuman leveys | AB6KHF 21U839 F602-12WGR / M4450 cfm9.46 "1-1 / 2 "NPT€525.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER F602-06WGR/M4 paineilmasuodatin 250 Psi 4.9 tuuman leveys
€449.26 / yksikkö