PARKER EHG11T3F patruunasuodatinastia, 3 tuuman koko, SS | AH8QBD 38XL36

PARKER EHG11T3F patruunasuodatinastia, 3 tuuman koko, SS

Varastossa
Tuote: AH8QBD Malli: EHG11T3FRistiviite: 38XL36

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,608.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatruunasuodatinastia
Tarvitaan patruunoita11
VäriHopea
Halkaisija9-9/64
Virtausnopeus165
Päämateriaali304 Ruostumaton teräs
Korkeus50-51/64
Kotelo304 Ruostumaton teräs
Tulot / lähdöt3 "ANSI
Pituus55-45/64
Maks. Flow GPM165
Max. Paine150
Maks. Lämpötila300

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 71.1
Laivan korkeus (cm)52.07
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)149.86
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaVirtausnopeusKorkeusPituusMax. PaineHinta
PARKER EHG01S1T patruunasuodatinastia, 10 tuuman pituus, SS | AH8QAY 38XL31 EHG01S1T3.553.514 "100€381.94
PARKER EHG01D1T patruunasuodatinastia, 20 tuuman pituus, SS | AH8QAZ 38XL32 EHG01D1T3.5103.524mm100€481.15
PARKER EHG05T2T patruunasuodatinastia, 2 tuuman NPT, SS | AH8QBA 38XL33 EHG05T2T12751249150€1,664.05
PARKER EHG05Q2T patruunasuodatinastia, 2 tuuman NPT, SS | AH8QBB 38XL34 EHG05Q2T121001259150€1,652.63
PARKER EHG07Q2T patruunasuodatinastia, 2 tuuman NPT, SS | AH8QBC 38XL35 EHG07Q2T141401462150€2,607.22
PARKER EHG11Q3F patruunasuodatinastia, 3 tuuman koko, SS | AH8QBE 38XL37 EHG11Q3F18-17/6422018-17/6465.156150€4,011.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER EHG11T3F patruunasuodatinastia, 3 tuuman koko, SS
€3,608.57 / yksikkö