Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER D1VW009CNKW Hydraulinen suuntaventtiili, Tandem, Jousikeskitetty, 12 VDC, 4-tie/3-asento | CT7GGX 2NMU9

PARKER D1VW009CNKW Hydraulinen suuntaventtiili, Tandem, Jousikeskitetty, 12 VDC, 4-tie/3-asento

Varastossa
Tuote: CT7GGX Malli: D1VW009CNKWRistiviite: 2NMU9
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
€536.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen suuntaventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
PARKER CM2PPN takaiskuventtiili, 20 GPM | CT7CYR 4DJW9 CM2PPNTarkista Valve€239.14
PARKER CM2TTN takaiskuventtiili, 20 GPM | CT7CYT 4DJX1 CM2TTNTarkista Valve€249.62
PARKER CPOM2AAN Pilottikäyttöinen takaiskuventtiili, 14 gpm Max. Virtaus, 5000 psi Max. Paine | CT7CZV 4DJX2 CPOM2AANTarkista Valve€480.17
PARKER CPOM2DDN Pilottikäyttöinen takaiskuventtiili, 14 gpm Max. Virtaus, 5000 psi Max. Paine, D03 NFPA koko | CT7CZW 4DJX4 CPOM2DDNTarkista Valve€548.56
PARKER CPOM2BBN Pilottikäyttöinen takaiskuventtiili, 14 gpm Max. Virtaus, 5000 psi Max. Paine, D03 NFPA koko | CT7CZX 4DJX3 CPOM2BBNTarkista Valve€498.49
PARKER CPOM3DDN Pilottikäyttöinen takaiskuventtiili, 20 gpm Max. Virtaus, 5000 psi Max. Paine | CT7CZY 4DJX5 CPOM3DDNTarkista Valve€807.07
PARKER FM2DDKN -venttiili, 20 GPM Max. Virtaus, 5000 PSI Max. Paine | CT7FTT 4DJX8 FM2DDKNventtiili€415.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER D1VW009CNKW Hydraulinen suuntaventtiili, Tandem, Jousikeskitetty, 12 VDC, 4-tie/3-asento
€536.10 / yksikkö