Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER B10-4-A8T vakiorunko, 1/2 tuuman porttikoko, alumiinia | AD9PYP 4UA97

PARKER B10-4-A8T Vakiorunko, 1/2 tuuman porttikoko, alumiini

Varastossa
Tuote: AD9PYP Malli: B10-4-A8TRistiviite: 4UA97

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€206.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräelin
Rungon materiaaliAlumiini
Korkeus3.25 "
Pituus1.25 "
MateriaaliAlumiini
Max. Käyttöpaine3000 psi
Asemien lukumäärä4 Way
SAE-suora lanka (tuumaa)3 / 4-16
Kierteen koko1 / 2 "
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8481909060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • (F) NPT-portit (tuumaa) (SAE-8)
    • Sopii venttiilin numeroon (4UA89, 4UA90, 4UA91)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER B10-4-A8T Vakiorunko, 1/2 tuuman porttikoko, alumiini
€206.69 / yksikkö