Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 8010-15P Nippa, 1/2 tuuman koko, teräs | AC4XTY 31A945

PARKER 8010-15P Nippa, 1/2 tuuman koko, terästä

Varastossa
Tuote: AC4XTY Malli: 8010-15PRistiviite: 31A945
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
€33.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
LaakerimateriaaliRuostumaton teräs
LaakeritRuostumaton
Rungon materiaaliTeräs
Kehon koko1 / 2 "
Yhteyden tyyppiORB
Suorittaa loppuunKromi 6 vapaa
Virtausnopeus12 Gal / min
Pituus1 61 / 64 "
Lukitusmekanismipallo
Max. Käyttöpaine3000 psi
Maks. Käyttölämpötila250 astetta F
Max. Paine3000 psi
Min. Käyttölämpötila-40 astetta F
O-renkaan lanka (tuumaa)3/4
Käyttölämpötila alue-40 - 250 astetta F
Parker-vaihto8010-15P
Pioneerin vaihto8010-15P
Platingsinkki
portti3 / 4 "-16
SAE-suora lanka (tuumaa)3/4
Tiivistemateriaalinitriili
Tyylikullanmuru
Temp. alue-40 - 250 F
Kierteen koko3 / 4 "-14
KiertyyppiNainen
TyyppiLiitin urospuoli
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8481200050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVenttiilin suunnitteluYhteyden tyyppiPituusParker-vaihtoporttiTiivistemateriaaliTyyliKierteen kokoHinta
PARKER 8010-15 nippa, 1/2 tuuman koko, teräs | AC4XTX 31A944 8010-15palloORB1 61 / 64 "8010-153 / 4 "-16Buna-Npallo3 / 4 "-14€30.58
PARKER 8010-16 Nippa, 1/2 tuuman koko, teräs | AC4XTZ 31A946 8010-16palloORB1 61 / 64 "8010-167 / 8-14 "Buna-Npallo7 / 8 "-14€37.58
PARKER 8010-16P Nippa, 1/2 tuuman koko, teräs | AC4XUA 31A947 8010-16PkullanmuruORB1 61 / 64 "8010-16P7 / 8-14 "nitriilikullanmuru7 / 8 "-14€40.02
PARKER 8010-4 Nippa, 1/2 tuuman koko, teräs | AC4XUB 31A948 8010-4palloNPTF1 61 / 64 "8010-41 / 2 "-14Buna-Npallo1 / 2 "-14€22.90
PARKER 8010-4P Nippa, 1/2 tuuman koko, teräs | AC4XUC 31A949 8010-4PkullanmuruNPTF1 61 / 64 "8010-4P1 / 2 "-14nitriilikullanmuru1 / 2 "-14€25.04
PARKER 8010-5 Nippa, 1/2 tuuman koko, teräs | AC4XUD 31A950 8010-5palloNPTF2 9 / 64 "8010-53 / 4 "-14Buna-Npallo3 / 4 "-14€36.93
PARKER 8010-5P nippa, 1/2 tuuman koko, teräs | AC4XUE 31A951 8010-5PkullanmuruNPTF2 9 / 16 "8010-5P3 / 4 "-14nitriilikullanmuru3 / 4 "-14€43.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 8010-15P Nippa, 1/2 tuuman koko, terästä
€33.72 / yksikkö