Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 6662 40 25 pudotuskiinnike, 1-1/2 tuuman putken ulkohalkaisija | AD8ENJ 4JMF7

PARKER 6662 40 25 pudotuskiinnike, 1-1/2 tuuman putken ulkohalkaisija

Varastossa
Tuote: AD8ENJ Malli: 6662 40 25Ristiviite: 4JMF7
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
€134.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnike
VäriMusta
Putkille OD 140mm
MateriaaliPolyamidi
Max. Käyttöpaine232 Psi
Maks. Käyttölämpötila46.1 astetta C
Min. Käyttölämpötila-20 ° C
Putki Dia.1-1 / 2 "
TyyliPika-asennusteline
TyyppiDrop-kiinnike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaFR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Putkille OD 2 (25mm)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutki Dia.TyyliTyyppiHinta
PARKER RA69 40 25 pudotuskiinnike, 1-1/2 tuuman putken ulkohalkaisija | AD8ENK 4JMF8 RA69 40 251-1 / 2 "Yksinkertainen pelkistinYksinkertainen pelkistin€100.49
PARKER 6663 40 22 pudotuskiinnike, 1-1/2 tuuman putken ulkohalkaisija | AD8ENL 4JMF9 6663 40 221-1 / 2 "Naaraskierretty NPT-pikakiinnikeKierteinen pudotuskannatin€116.69
PARKER RA68 40N04 Pudotuskiinnike, 1-1/2 tuuman putken ulkohalkaisija | AD8ENM 4JMG1 RA68 40N041-1 / 2 "Naarankierteinen NPT-yksinkertainen pelkistinKierteinen yksinkertainen pelkistin€96.22
PARKER 6662 25 00 pudotuskiinnike, 1 tuuman putken ulkohalkaisija | AD8EPC 4JMH7 6662 25 001"Pika-asennustelineDrop-kiinnike€91.31
PARKER 6662 25 17 pudotuskiinnike, 1 tuuman putken ulkohalkaisija | AD8EPD 4JMH8 6662 25 171"Pika-asennustelineDrop-kiinnike€77.53
PARKER RA69 25 17 pudotuskiinnike, 1 tuuman putken ulkohalkaisija | AD8EPE 4JMH9 RA69 25 171"Yksinkertainen pelkistinYksinkertainen pelkistin€66.69
PARKER 6663 25 22 pudotuskiinnike, 1 tuuman putken ulkohalkaisija | AD8EPF 4JMJ1 6663 25 221"Naaraskierretty NPT-pikakiinnikeKierteinen pudotuskannatin€90.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 6662 40 25 pudotuskiinnike, 1-1/2 tuuman putken ulkohalkaisija
€134.99 / yksikkö