Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 6 CP-SS korkki putken koko 3/8 tuuman kuusikulma koko 7/8 | AA9HVG 1DGR2

PARKER 6 CP-SS-suojuksen putken koko 3/8 tuuman kuusiokoko 7/8

Varastossa
Tuote: AA9HVG Malli: 6 CP-SSRistiviite: 1DGR2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiFNPT
Kuusiokoko7 / 8 "
Max. Paine5300 psi
Putken koko3 / 8 "
Temp. alue-425 - 1200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 2 CP-SS -laippaputken koko 1/8 tuuman kuusiokoko 9/16 | AA9HVE 1DGP9 2 CP-SS9 / 16 "6400 psi1 / 8 "€27.75
PARKER 4 CP-SS -laippaputken koko 1/4 tuuman kuusiokoko 3/4 | AA9HVF 1DGR1 4 CP-SS3 / 4 "6600 psi1 / 4 "€25.33
PARKER 8 CP-SS kannen putken koko 1/2 tuuman kuusiokoko 1 1/16 | AA9HVH 1DGR3 8 CP-SS1-1 / 16 "5200 psi1 / 2 "€44.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 6 CP-SS-suojuksen putken koko 3/8 tuuman kuusiokoko 7/8
€32.45 / yksikkö