Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 6 CP-B putkikorkki messinki 1/2 tuumaa Npt | AA9HVL 1DGR6

PARKER 6 CP-B Pipe Cap Messinki 1/2 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AA9HVL Malli: 6 CP-BRistiviite: 1DGR6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiFNPT
Kuusiokoko1-1 / 16 "
Pituus1.03 "
Max. Paine3600 psi
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 2 CP-B putkikorkki messinki 1/8 tuumaa Npt | AA9HVJ 1DGR4 2 CP-B9 / 16 "0.75 "4000 psi1 / 8 "€14.50
PARKER 4 CP-B putkikorkki messinki 1/4 tuumaa Npt | AA9HVK 1DGR5 4 CP-B3 / 4 "0.91 "4300 psi1 / 4 "€16.55
PARKER 8 CP-B putkikannen putki 1/2 tuuman kuusikulmainen 1 1/16 | AA9HVM 1DGR7 8 CP-B1-1 / 16 "1.34 "3600 psi1 / 2 "€31.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 6 CP-B Pipe Cap Messinki 1/2 tuuman Npt
€23.82 / yksikkö