Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 6-4 RB-S pelkistävän holkin hiiliteräksen tuotanto | AA9HRK 1DGF6

PARKER 6-4 RB-S supistusholkki Carbon Steel Mnpt

Varastossa
Tuote: AA9HRK Malli: 6-4 RB-SRistiviite: 1DGF6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkkien vähentäminen
Rungon materiaaliHiiliteräs
Yhteyden tyyppiMNPT x FNPT
Kuusiokoko3 / 4 "
Max. Paine5600 psi
Putken koko3 / 8 "x 1 / 4"
Temp. alue-20 - 800 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 4-2 RB-S Pienennysholkki Hiiliteräs Mnpt | AA9HRH 1DGF4 4-2 RB-S5 / 8 "6400 psi1 / 4 "x 1 / 8"€12.76
PARKER 6-2 RB-S pelkistävän holkin hiiliteräksen tuotanto | AA9HRJ 1DGF5 6-2 RB-S3 / 4 "6800 psi3 / 8 "x 1 / 8"€19.07
PARKER 8-2 RB-S pelkistävän holkin hiiliteräksen tuotanto | AA9HRL 1DGF7 8-2 RB-S7 / 8 "6800 psi1 / 2 "x 1 / 8"€33.01
PARKER 8-4 RB-S pelkistävän holkin hiiliteräksen tuotanto | AA9HRM 1DGF8 8-4 RB-S7 / 8 "7000 psi1 / 2 "x 1 / 4"€18.57
PARKER 8-6 RB-S pelkistävän holkin hiiliteräksen tuotanto | AA9HRN 1DGF9 8-6 RB-S7 / 8 "4900 psi1 / 2 "x 3 / 8"€18.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 6-4 RB-S supistusholkki Carbon Steel Mnpt
€18.32 / yksikkö