Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 5F pikaliitin, 1/2 tuuman rungon koko | AC4WDC 30N387

PARKER 5F pikaliitin, 1/2 tuuman rungon koko

Varastossa
Tuote: AC4WDC Malli: 5FRistiviite: 30N387

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikakytkin
Barb koko1 / 2 "
Rungon materiaaliTeräs
Kehon koko1 / 2 "
Yhteyden tyyppiLetkun tanko
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromi
Letkun liitäntäLetku Barb
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
VaihtotyyppiAutoteollisuus, Tru-Flate
MateriaaliTeräs
Max. Virtaus110 cfm
Max. Käyttöpaine300 psi
Maks. Käyttölämpötila250 astetta F
Max. Paine300 psi
Min. Käyttölämpötila-40 astetta F
Platingsinkki
Temp. alue-40 - 250 astetta F
Venttiilin tyyppiValitsematon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7307995015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLukon tyyppiBarb kokoRungon materiaaliMateriaaliMax. VirtausMin. KäyttölämpötilaPutken kokoKierteen kokoHinta
PARKER B50-3BP pikaliitin, 1/4 tuuman rungon koko | AC4VTN 30N165 B50-3BPLukituspallot1 / 4 "MessinkiMessinki25 cfm-40 astetta F--€39.85
PARKER B53 pikaliitin, 1/4 tuuman rungon koko | AC4VTT 30N169 B53Lukituspallot-MessinkiMessinki25 cfm-40 astetta F1 / 4 "1 / 4-18 "€31.57
PARKER 2C-E pikaliitin, 1/4 tuuman rungon koko | AC4VYB 30N270 2C-E--TeräsTeräs25 cfm-40 astetta F3 / 8 "3 / 8-18 "€9.69
PARKER 2E pikaliitin, 3/8 tuuman rungon koko | AC4VYC 30N271 2E--TeräsTeräs50 cfm-40 astetta F3 / 8 "3 / 8-18 "€12.06
PARKER BH2C pikaliitin, 1/4 tuuman rungon koko, 1/4-18 tuuman kierrekoko, messinki | AC4VYE 30N273 BH2C--MessinkiMessinki25 cfm-1 / 4 "1 / 4-18 "€8.30
PARKER BH2F pikaliitin, 1/2 tuuman rungon koko, 1/2 -14 tuuman kierrekoko, messinki | AC4VYF 30N274 BH2F--MessinkiMessinki110 cfm-1 / 2 "1 / 2-14 "€25.88
PARKER BH3C pikaliitin, 1/4 tuuman rungon koko, 1/4-18 tuuman kierrekoko, messinki | AC4VYG 30N275 BH3C--MessinkiMessinki25 cfm-1 / 4 "1 / 4-18 "€9.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 5F pikaliitin, 1/2 tuuman rungon koko
€22.29 / yksikkö