Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 4-4-4 ST-SS Street Tee -putken koko 1/4 tuuman kuusiokoko 3/4 | AA9HUE 1DGL3

PARKER 4-4-4 ST-SS Street Tee -putken koko 1/4 tuumaa kuusiokoko 3/4

Varastossa
Tuote: AA9HUE Malli: 4-4-4 ST-SSRistiviite: 1DGL3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStreet Tee
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT x FNPT
Kuusiokoko3 / 4 "
Max. Paine5600 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-425 - 1200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7307225000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 12-12-12 ST-SS Street Tee 316 ruostumatonta terästä 3/4 tuumaa | AA6PVQ 14M060 12-12-12 ST-SS316 Ruostumaton teräsFNPT x MNPT x FNPT1-5 / 16 "3500 psi3 / 4 "€556.38
PARKER 6-6-6 ST-SS Street Tee -putken koko 3/8 tuuman kuusiokoko 7/8 | AA9HUF 1DGL4 6-6-6 ST-SS316 Ruostumaton teräsFNPT x MNPT x FNPT7 / 8 "5000 psi3 / 8 "€145.91
PARKER 8-8-8 ST-SS Street Tee -putki 1/2 tuuman kuusikulmainen 1 1/16 | AA9HUG 1DGL5 8-8-8 ST-SS316 Ruostumaton teräsFNPT x MNPT x FNPT1-1 / 16 "4500 psi1 / 2 "€201.81
PARKER 2-2-2 ST-SS Street Tee 1/8 tuuman Npt uros / naaras S | AE6QRD 5UNJ4 2-2-2 ST-SSRuostumaton teräsMNPT x FNPT x FNPT9 / 16 "5500 psi1 / 8 "€82.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 4-4-4 ST-SS Street Tee -putken koko 1/4 tuumaa kuusiokoko 3/4
€86.36 / yksikkö