Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 369PTCSP-6-6 Plug In kyynärpää, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, komposiitti | AA7ZYY 16W618

PARKER 369PTCSP-6-6 pistokekyynärpää, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, komposiitti

Varastossa
Tuote: AA7ZYY Malli: 369PTCSP-6-6Ristiviite: 16W618

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke kyynärpää
Pituus1.32 "
Paine250 PSI
Temp. alue-40 - 200 astetta F
Putken koko3 / 8 "
TyyppiDOT-sovitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutken kokoPkg. MääräHinta
PARKER 369PTCSP-4-4 Plug In-kyynärpää, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, komposiitti | AA7ZYW 16W616 369PTCSP-4-41.06 "1 / 4 "10€146.38
PARKER 369PTCSP-4-6 Plug In-kyynärpää, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, komposiitti | AA7ZYX 16W617 369PTCSP-4-61.2 "1 / 4 "x 3 / 8"5€68.67
PARKER 369PTCSP-8-8 Plug In kyynärpää, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, komposiitti | AA7ZYZ 16W619 369PTCSP-8-81.5 "1 / 2 "10€230.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 369PTCSP-6-6 pistokekyynärpää, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, komposiitti
€75.09 /pakkaus