Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 3/4-12 FHG5-S Suora, teräs, 3/4 tuumaa X 3/4 tuumaa sovitusputken koko | CT7KGU 60UY61

PARKER 3/4-12 FHG5-S suora, teräs, 3/4 tuumaa x 3/4 tuumaa sovitusputken koko

Varastossa
Tuote: CT7KGU Malli: 3/4-12 FHG5-SRistiviite: 60UY61
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
€66.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PARKER 1 1/2X1 1/2F3HGS Suora, teräs, 1 1/2 tuumaa X 1 1/2 tuumaa sovitusputken koko | CT7KEN 60UR52 1 1/2X1 1/2F3HGS€141.97
PARKER 1 1/2 FG-S suora, teräs, 1 1/2 tuumaa X 1 1/2 tuumaa putken koko, uros Npt X naaras Nptf | CT7KEP 60UR23 1 1/2 FG-S€72.86
PARKER 1 1/2-24 FHG5-S Suora, teräs, 1 1/2 tuumaa X 1 1/2 tuumaa sovitusputken koko, uros Npt X naaras Sae-Orb | CT7KEQ 60UR51 1 1/2-24 FHG5-S€73.88
PARKER 24-3/4 F5OG-S Suora, teräs, 1 1/2 tuumaa X 3/4 tuumaa putken kokoa, uros Sae X naaras Nptf | CT7KER 60UX88 24-3 / 4 F5OG-S€46.63
PARKER 1 1/2 X 1 1/4 FG-S suora, teräs, 1 1/4 tuumaa X 1 1/2 tuumaa liitosputken koko | CT7KET 60UR34 1 1/2 x 1 1/4 FG-S€127.30
PARKER 20-1 1/2 F5OG-S Suora, teräs, 1 1/4 tuumaa X 1 1/2 tuumaa liitosputken koko | CT7KEU 60UX46 20-1 1/2 F5OG-S€45.11
PARKER 1 1/4 FG-S suora, teräs, 1 1/4 tuumaa X 1 1/4 tuumaa liitosputken koko | CT7KEV 60UR61 1 1/4 FG-S€61.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 3/4-12 FHG5-S suora, teräs, 3/4 tuumaa x 3/4 tuumaa sovitusputken koko
€66.47 / yksikkö