Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 2-2-2 MBT-SS Branch Tee Ruostumaton Teräs | AE6QQT 5UNH4

PARKER 2-2-2 MBT-SS Branch Tee ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AE6QQT Malli: 2-2-2 MBT-SSRistiviite: 5UNH4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaara Tee
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT x MNPT
Kuusiokoko9 / 16 "
Max. Paine5500 psi
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue-425 - 1200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 4-4-4 MBT-SS Haaroitepussi 1/4 tuuman kuusikulmainen 3/4 | AA9HUP 1DGN3 4-4-4 MBT-SS316 Ruostumaton teräsFNPT x FNPT x MNPT3 / 4 "5600 psi1 / 4 "€86.51
PARKER 6-6-6 MBT-SS Branch Tee Putki 3/8 tuuman kuusikulma 7/8 | AA9HUQ 1DGN4 6-6-6 MBT-SS316 Ruostumaton teräsMNPT7 / 8 "5000 psi3 / 8 "€147.87
PARKER 8-8-8 MBT-SS Haaroitepussi 1/2 tuuman kuusikulmainen 1 1/16 | AA9HUR 1DGN5 8-8-8 MBT-SS316 Ruostumaton teräsMNPT1-1 / 16 "4500 psi1 / 2 "€207.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 2-2-2 MBT-SS Branch Tee ruostumatonta terästä
€87.54 / yksikkö