Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 165PMT-8 unionin kyynärpää 1/2 tuumaa | AA3GLK 11K701

PARKER 165PMT-8 Union Elbow 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3GLK Malli: 165PMT-8Ristiviite: 11K701

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUnionin kyynärpää
YhteysPutki x Putki
TiivistemateriaaliBuna N.
Pituus1.24 "
MateriaaliMessinki
Paine250 PSI
Temp. alue-40 - 200 astetta F
Putken koko1 / 2 "
TyyppiTyönnä yhteys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTemp. aluePutken kokoTyyppiPkg. MääräHinta
PARKER 165PMT-4 Union Kyynärpää 1/4 Tuumaa AA3GLH 11K698 165PMT-40.85 "-40 - 200 astetta F1 / 4 "Työnnä yhteys1€15.50
PARKER 165PMT-6 Union kyynärpää 3/8 tuumaa | AA3GLJ 11K699 165PMT-61.11 "-40 - 200 astetta F3 / 8 "Työnnä yhteys1€19.48
PARKER 365PTC-4 Union kyynärpää 1/4 tuumaa - pakkaus 10 | AA7ZYN 16W609 365PTC-40.99 "-40 - 200 astetta F1 / 4 "DOT-sovitus10€168.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 165PMT-8 Union Elbow 1/2 tuumaa
€27.35 / yksikkö