Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 12-8 RB-S supistusholkki 3/4 tuumaa x 1/2 tuumaa 5200 Psi | AF7GXA 20ZA05

PARKER 12-8 RB-S Alennusholkki 3/4 tuumaa x 1/2 tuumaa 5200 Psi

Varastossa
Tuote: AF7GXA Malli: 12-8 RB-SRistiviite: 20ZA05

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkkien vähentäminen
Rungon materiaaliHiiliteräs
luokkaPutkiasennus
NoudattaminenASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
Yhteyden tyyppiNPT
Kuusiokoko1.125 "
Max. Paine5200 psi
Putken koko3 / 4 "x 1 / 2"
Temp. alue-20 - 450 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.22
Laivan leveys (cm)6.83
HS-koodi7307994000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiKuusiokokoMax. PainePutken kokoTemp. alueHinta
PARKER 12-8 RB-B supistusholkki 3/4 tuumaa x 1/2 tuumaa 2800 Psi | AF7GWA 20YZ81 12-8 RB-BMessinkiNPT-uros x NPT-naaras1.125 "2800 psi3 / 4 "x 1 / 2"-40 - 400 astetta F€38.69
PARKER 16-8 RB-S Alennusholkki 1 tuuma x 1/2 tuuma 4900 Psi | AF7GXB 20ZA06 16-8 RB-SHiiliteräsNPT1.375 "4900 psi1 "x 1/2"-20 - 450 astetta F€37.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 12-8 RB-S Alennusholkki 3/4 tuumaa x 1/2 tuumaa 5200 Psi
€33.09 / yksikkö