Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARAGON 1309007-045 Vaihtotunnistin käytettäväksi AB3HKK: n kanssa AE6CRV 5PWD7

PARAGON 1309007-045 Vara-anturi käytettäväksi AB3HKK:n kanssa

Varastossa
Tuote: AE6CRV Malli: 1309007-045Ristiviite: 5PWD7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtotunnistin
VäriMusta
Syvyys0.025 "
Halkaisija0.025 "
Korkeus0.025 "
Tulojännite115V
Pituus1.2 "
Käyttölämpötila alue-45 - 60 F
Anturin tyyppiNTC-termistori
Leveys0.025 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARAGON 1309007-045 Vara-anturi käytettäväksi AB3HKK:n kanssa
€30.49 / yksikkö